エコキュート ヒートポンプ配管のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
79件の「エコキュート ヒートポンプ配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコキュート 配管部材」、「エコキュート 配管 セット」、「三層管」などの商品も取り扱っております。
エコパック TBC(タブチ)ランキング1位
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
1セット
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メタカポリ(エコキュート用) カクダイランキング2位
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管材質PE、アルミニウム最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95長さ(m)25保温材厚(mm)10
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒートポンプ専用配管セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヒートポンプ専用配管セット
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17
1個
19,980税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ランキング4位
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ランキング5位
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)
セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
1セット
16,980税込18,678
7日以内出荷

トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
1個
1,498税込1,648
当日出荷

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
1巻
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
29,980税込32,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(20個)
49,980税込54,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
1,498税込1,648
当日出荷

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
52,980税込58,278
3日以内出荷

仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付ペアホース
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3
1巻
53,980税込59,378
翌々日出荷